曜日別特売

エアスライドテーブル MXQ8-2

エアスライドテーブル MXQ8-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ8-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ8-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ8-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ8-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ8-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ8-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ8-2 - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)20作動方式複動内容量1個
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55593273MXQ8-20BSR-M9NV-8
52,090
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593282MXQ8-20BSR-M9NVL-8
52,750
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593291MXQ8-20BSR-M9NWL-8
52,420
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593307MXQ8-20BTF-M9B-8
49,010
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593316MXQ8-20BTF-M9B38-
51,810
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593325MXQ8-20BTF-M9BV-8
49,890
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593334MXQ8-20BTF-M9BVL-8
50,550
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593343MXQ8-20BT-M9BW-8
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593352MXQ8-20BT-M9BWV-8
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593361MXQ8-20BT-M9NWM-8
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593386MXQ8-20C-A9348-
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593395MXQ8-20C-A93Z8-
41,030
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593413MXQ8-20CF-M9BVL-8
49,060
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593422MXQ8-20CF-M9BW-8
48,070
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593431MXQ8-20CF-M9N-8
47,740
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593447MXQ8-20C-M9BA8-
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593456MXQ8-20C-M9BAL8-
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593465MXQ8-20C-M9BL-X178-
46,640
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55593474MXQ8-20C-M9BM-8
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593483MXQ8-20C-M9BVLS-8
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593492MXQ8-20C-M9BVS-8
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593501MXQ8-20C-M9BWMDPC8-
47,190
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593517MXQ8-20C-M9BWSDPC8-
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593526MXQ8-20C-M9BWZ-8
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593535MXQ8-20C-M9NWV-8
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593544MXQ8-20C-M9NWVL-8
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593553MXQ8-20C-M9P-8
42,130
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593562MXQ8-20C-M9PW-8
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593571MXQ8-20C-M9PWL-8
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593587MXQ8-20CS-A93Z8-
37,790
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593596MXQ8-20CSAT-A93VL-8
41,030
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593605MXQ8-20CSATF-M9B-8
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593614MXQ8-20CSATF-M9BV-8
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593623MXQ8-20CSATF-M9BVL-8
49,060
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593632MXQ8-20CSAT-M9B-8
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593641MXQ8-20CSAT-M9BV-8
42,790
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593657MXQ8-20CSAT-M9BVL-8
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593666MXQ8-20CSAT-M9NVM-8
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593675MXQ8-20CSBT-A93-8
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593684MXQ8-20CSBTF-M9B-8
52,250
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593693MXQ8-20CSBTF-M9BV-8
53,130
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593702MXQ8-20CSBTF-M9BVL-8
53,790
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593711MXQ8-20CSBT-M9B-8
46,640
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593727MXQ8-20CSBT-M9BV-8
47,520
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593736MXQ8-20CSBT-M9BVL-8
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593745MXQ8-20CSBT-M9BVL38-
51,760
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593763MXQ8-20CSF-M9B68-
55,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55593772MXQ8-20CSFP-A93VL-8
47,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55593781MXQ8-20CSFP-M9BV-8
49,060
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55593797MXQ8-20CSFP-M9BVL-8
49,720
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする