曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS12L-30~)

エアスライドテーブル(MXS12L-30~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

作動方式複動形使用流体空気ストローク(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)内容量1個
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25008697MXS12L-301230アジャスタなし
33,880
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25008706MXS12L-30-A901230アジャスタなし
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008715MXS12L-30-A90L1230アジャスタなし
36,630
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008724MXS12L-30-A90LS1230アジャスタなし
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008733MXS12L-30-A90S1230アジャスタなし
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008742MXS12L-30-A90V1230アジャスタなし
36,630
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008751MXS12L-30-A90VL1230アジャスタなし
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008767MXS12L-30-A90VLS1230アジャスタなし
35,590
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008776MXS12L-30-A90VS1230アジャスタなし
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008785MXS12L-30-A931230アジャスタなし
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008794MXS12L-30-A93L1230アジャスタなし
37,950
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008803MXS12L-30-A93LS1230アジャスタなし
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008812MXS12L-30-A93S1230アジャスタなし
35,590
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008821MXS12L-30-A93V1230アジャスタなし
37,950
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008837MXS12L-30-A93VL1230アジャスタなし
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008846MXS12L-30-A93VLS1230アジャスタなし
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008855MXS12L-30-A93VS1230アジャスタなし
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008864MXS12L-30-A961230アジャスタなし
37,510
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008873MXS12L-30-A96L1230アジャスタなし
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008882MXS12L-30-A96LS1230アジャスタなし
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008891MXS12L-30-A96S1230アジャスタなし
35,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008907MXS12L-30-A96V1230アジャスタなし
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008916MXS12L-30-A96VL1230アジャスタなし
38,830
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008925MXS12L-30-A96VLS1230アジャスタなし
36,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008934MXS12L-30-A96VS1230アジャスタなし
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008943MXS12L-30-M9B1230アジャスタなし
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25009056MXS12L-30-M9B31230アジャスタなし
42,300
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008952MXS12L-30-M9BL1230アジャスタなし
40,150
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008961MXS12L-30-M9BLS1230アジャスタなし
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008977MXS12L-30-M9BS1230アジャスタなし
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008986MXS12L-30-M9BV1230アジャスタなし
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25008995MXS12L-30-M9BVL1230アジャスタなし
41,030
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25009004MXS12L-30-M9BVLS1230アジャスタなし
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25009013MXS12L-30-M9BW1230アジャスタなし
40,040
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25009022MXS12L-30-M9BWL1230アジャスタなし
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25009031MXS12L-30-M9BWSDPC1230アジャスタなし
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25009047MXS12L-30-M9BZ1230アジャスタなし
40,920
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25009065MXS12L-30-M9N1230アジャスタなし
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25009074MXS12L-30-M9NLS1230アジャスタなし
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25009083MXS12L-30-M9NS1230アジャスタなし
36,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25009092MXS12L-30-M9NV1230アジャスタなし
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25009101MXS12L-30-M9NVS1230アジャスタなし
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25009117MXS12L-30-M9NW1230アジャスタなし
40,040
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25009126MXS12L-30-M9NWL1230アジャスタなし
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25009135MXS12L-30A1230両端アジャスタ
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25009144MXS12L-30A-A901230両端アジャスタ
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25009153MXS12L-30A-A90L1230両端アジャスタ
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25009162MXS12L-30A-A90LS1230両端アジャスタ
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25009171MXS12L-30A-A90S1230両端アジャスタ
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25009187MXS12L-30A-A90V1230両端アジャスタ
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする