曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS16-125~)

エアスライドテーブル(MXS16-125~) - SMCエアスライドテーブル(MXS16-125~) - SMCエアスライドテーブル(MXS16-125~) - SMCエアスライドテーブル(MXS16-125~) - SMCエアスライドテーブル(MXS16-125~) - SMCエアスライドテーブル(MXS16-125~) - SMCエアスライドテーブル(MXS16-125~) - SMCエアスライドテーブル(MXS16-125~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

作動方式複動形使用流体空気ストローク(mm)125使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)内容量1個
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25023397MXS16-12516125アジャスタなし
63,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
25023406MXS16-125-A90L16125アジャスタなし
66,550
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023415MXS16-125-A90V16125アジャスタなし
66,550
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023424MXS16-125-A90VL16125アジャスタなし
67,210
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023433MXS16-125-A90VS16125アジャスタなし
65,180
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023442MXS16-125-A9316125アジャスタなし
67,210
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023451MXS16-125-A93L16125アジャスタなし
67,870
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023476MXS16-125-A93L316125アジャスタなし
69,910
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023467MXS16-125-A93LS16125アジャスタなし
65,840
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023485MXS16-125-A93S16125アジャスタなし
65,510
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023494MXS16-125-A93V16125アジャスタなし
67,870
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023503MXS16-125-A93VL16125アジャスタなし
68,530
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023521MXS16-125-A9616125アジャスタなし
67,430
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023537MXS16-125-A96L16125アジャスタなし
68,090
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023512MXS16-125-A93316125アジャスタなし
68,920
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023546MXS16-125-M9B16125アジャスタなし
69,410
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023555MXS16-125-M9BL16125アジャスタなし
70,070
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023564MXS16-125-M9BL316125アジャスタなし
73,210
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023573MXS16-125-M9BV16125アジャスタなし
70,290
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023582MXS16-125-M9BVL16125アジャスタなし
70,950
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023591MXS16-125-M9BW16125アジャスタなし
69,960
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023607MXS16-125-M9BWL16125アジャスタなし
70,620
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023616MXS16-125-M9BWSDPC16125アジャスタなし
74,360
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023625MXS16-125-M9N16125アジャスタなし
69,630
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023634MXS16-125-M9NL16125アジャスタなし
70,290
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023643MXS16-125-M9NV16125アジャスタなし
70,290
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023652MXS16-125-M9NVL16125アジャスタなし
70,950
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023661MXS16-125-M9NVZ16125アジャスタなし
71,610
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023677MXS16-125-M9NW16125アジャスタなし
69,960
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023686MXS16-125-M9NWL16125アジャスタなし
70,620
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023695MXS16-125A16125両端アジャスタ
70,290
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023704MXS16-125A-A9016125両端アジャスタ
72,380
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023713MXS16-125A-A90V16125両端アジャスタ
73,040
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023722MXS16-125A-A9316125両端アジャスタ
73,700
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023731MXS16-125A-A93L16125両端アジャスタ
74,360
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023756MXS16-125A-A93L316125両端アジャスタ
76,400
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023747MXS16-125A-A93LS16125両端アジャスタ
72,330
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023765MXS16-125A-A93V16125両端アジャスタ
74,360
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023774MXS16-125A-A93VL16125両端アジャスタ
75,020
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023792MXS16-125A-A9616125両端アジャスタ
73,920
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023783MXS16-125A-A93316125両端アジャスタ
75,410
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023801MXS16-125A-M9B16125両端アジャスタ
75,900
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
25023817MXS16-125A-M9BL16125両端アジャスタ
76,560
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023826MXS16-125A-M9BLS16125両端アジャスタ
73,430
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023835MXS16-125A-M9BSDPC16125両端アジャスタ
80,300
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023844MXS16-125A-M9BV16125両端アジャスタ
76,780
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023853MXS16-125A-M9BVL16125両端アジャスタ
77,440
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023862MXS16-125A-M9BVS16125両端アジャスタ
73,540
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023871MXS16-125A-M9BW16125両端アジャスタ
76,450
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25023887MXS16-125A-M9BWL16125両端アジャスタ
77,110
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする