曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS25-50~)

エアスライドテーブル(MXS25-50~) - SMCエアスライドテーブル(MXS25-50~) - SMCエアスライドテーブル(MXS25-50~) - SMCエアスライドテーブル(MXS25-50~) - SMCエアスライドテーブル(MXS25-50~) - SMCエアスライドテーブル(MXS25-50~) - SMCエアスライドテーブル(MXS25-50~) - SMCエアスライドテーブル(MXS25-50~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25108307MXS25-50アジャスタなし
50,490
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
25108316MXS25-50-A90アジャスタなし
52,580
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108325MXS25-50-A90Lアジャスタなし
53,240
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108334MXS25-50-A90LSアジャスタなし
51,870
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108343MXS25-50-A90Sアジャスタなし
51,540
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108352MXS25-50-A90Vアジャスタなし
53,240
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108361MXS25-50-A90VLアジャスタなし
53,900
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108377MXS25-50-A90VLSアジャスタなし
52,200
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108386MXS25-50-A90VSアジャスタなし
51,870
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108395MXS25-50-A93アジャスタなし
53,900
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108404MXS25-50-A93Lアジャスタなし
54,560
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108422MXS25-50-A93L3アジャスタなし
56,600
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108413MXS25-50-A93LSアジャスタなし
52,530
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108431MXS25-50-A93Sアジャスタなし
52,200
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108447MXS25-50-A93Vアジャスタなし
54,560
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108456MXS25-50-A93VLアジャスタなし
55,220
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108465MXS25-50-A93VLSアジャスタなし
52,860
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108474MXS25-50-A93VSアジャスタなし
52,530
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108483MXS25-50-A96アジャスタなし
54,120
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108492MXS25-50-A96Lアジャスタなし
54,780
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108501MXS25-50-A96LSアジャスタなし
52,640
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108517MXS25-50-A96Sアジャスタなし
52,310
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108526MXS25-50-A96Vアジャスタなし
54,780
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108535MXS25-50-A96VLアジャスタなし
55,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108544MXS25-50-A96VLSアジャスタなし
52,970
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108553MXS25-50-A96VSアジャスタなし
52,640
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108562MXS25-50-M9Bアジャスタなし
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108571MXS25-50-M9BLアジャスタなし
56,760
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108587MXS25-50-M9BLSアジャスタなし
53,630
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108596MXS25-50-M9BSアジャスタなし
53,300
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108605MXS25-50-M9BVアジャスタなし
56,980
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108632MXS25-50-M9BV3アジャスタなし
60,230
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108614MXS25-50-M9BVLアジャスタなし
57,640
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108623MXS25-50-M9BVMDPCアジャスタなし
61,710
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108641MXS25-50-M9BWアジャスタなし
56,650
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108657MXS25-50-M9BWLアジャスタなし
57,310
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108675MXS25-50-M9BWL3アジャスタなし
60,720
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108666MXS25-50-M9BWLSアジャスタなし
53,900
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108684MXS25-50-M9BWSDPCアジャスタなし
61,050
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108693MXS25-50-M9BWVアジャスタなし
57,310
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108702MXS25-50-M9BWVLアジャスタなし
57,970
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108711MXS25-50-M9BWVLSアジャスタなし
54,230
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108727MXS25-50-M9BWVMDPCアジャスタなし
62,040
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108736MXS25-50-M9BZアジャスタなし
57,530
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108745MXS25-50-M9Nアジャスタなし
56,320
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108754MXS25-50-M9NLアジャスタなし
56,980
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108763MXS25-50-M9NSアジャスタなし
53,410
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108772MXS25-50-M9NVアジャスタなし
56,980
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108781MXS25-50-M9NVLアジャスタなし
57,640
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25108797MXS25-50-M9NVSアジャスタなし
53,740
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする