エアスライドテーブル(MXS25L-40~)

エアスライドテーブル(MXS25L-40~) SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)40 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
100件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25124197 MXS25L-40
CADデータダウンロード
アジャスタなし
47,080
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124206 MXS25L-40-A90
CADデータダウンロード
アジャスタなし
49,170
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124215 MXS25L-40-A90L
CADデータダウンロード
アジャスタなし
49,830
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124224 MXS25L-40-A90LS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
48,460
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124233 MXS25L-40-A90S
CADデータダウンロード
アジャスタなし
48,130
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124242 MXS25L-40-A90V
CADデータダウンロード
アジャスタなし
49,830
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124251 MXS25L-40-A90VL
CADデータダウンロード
アジャスタなし
50,490
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124267 MXS25L-40-A90VLS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
48,790
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124276 MXS25L-40-A90VS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
48,460
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124285 MXS25L-40-A93
CADデータダウンロード
アジャスタなし
50,490
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124294 MXS25L-40-A93L
CADデータダウンロード
アジャスタなし
51,150
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124303 MXS25L-40-A93LS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
49,120
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124312 MXS25L-40-A93S
CADデータダウンロード
アジャスタなし
48,790
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124321 MXS25L-40-A93V
CADデータダウンロード
アジャスタなし
51,150
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124337 MXS25L-40-A93VL
CADデータダウンロード
アジャスタなし
51,810
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124346 MXS25L-40-A93VLS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
49,450
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124355 MXS25L-40-A93VS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
49,120
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124364 MXS25L-40-A96
CADデータダウンロード
アジャスタなし
50,710
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124373 MXS25L-40-A96L
CADデータダウンロード
アジャスタなし
51,370
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124382 MXS25L-40-A96LS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
49,230
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124391 MXS25L-40-A96S
CADデータダウンロード
アジャスタなし
48,900
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124407 MXS25L-40-A96V
CADデータダウンロード
アジャスタなし
51,370
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124416 MXS25L-40-A96VL
CADデータダウンロード
アジャスタなし
52,030
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124425 MXS25L-40-A96VLS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
49,560
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124434 MXS25L-40-A96VS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
49,230
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124443 MXS25L-40-M9BL
CADデータダウンロード
アジャスタなし
53,350
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124452 MXS25L-40-M9BLS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
50,220
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124461 MXS25L-40-M9N
CADデータダウンロード
アジャスタなし
52,910
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124477 MXS25L-40-M9NL
CADデータダウンロード
アジャスタなし
53,570
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124486 MXS25L-40-M9NVS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
50,330
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124495 MXS25L-40A
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
54,560
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124504 MXS25L-40A-A90
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
56,650
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124513 MXS25L-40A-A90L
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
57,310
51,980
57,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124522 MXS25L-40A-A90LS
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
55,940
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124531 MXS25L-40A-A90S
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
55,610
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124547 MXS25L-40A-A90V
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
57,310
51,980
57,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124556 MXS25L-40A-A90VL
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
57,970
51,980
57,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124565 MXS25L-40A-A90VLS
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
56,270
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124574 MXS25L-40A-A90VS
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
55,940
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124583 MXS25L-40A-A93
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
57,970
51,980
57,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124592 MXS25L-40A-A93L
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
58,630
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124601 MXS25L-40A-A93LS
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
56,600
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124617 MXS25L-40A-A93S
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
56,270
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124626 MXS25L-40A-A93V
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
58,630
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124635 MXS25L-40A-A93VL
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
59,290
53,980
59,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124644 MXS25L-40A-A93VLS
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
56,930
50,980
56,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124653 MXS25L-40A-A93VS
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
56,600
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124662 MXS25L-40A-A96
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
58,190
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124671 MXS25L-40A-A96L
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
58,850
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25124687 MXS25L-40A-A96LS
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
56,710
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする