曜日別特売

ヤマルーブ RS4GP

ヤマルーブ RS4GP - YAMAHA(ヤマハ)
(104件のレビュー)

ストリートからレーシング使用まで、あらゆるエンジンのポテンシャルを引き上げ出力向上作用をアシスト。
レースマシンレベルの高性能エンジンに最適で、強力油膜が超高温下においても優れた保護性能を発揮します。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1748905490793-321551缶(1L)化学合成油10W-40
3,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
1748906390793-324151缶(4L)化学合成油10W-40
12,480
取扱い終了
代替品有
1748907290793-326461缶(20L)化学合成油10W-40
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1748905490793-321553107140090793-3216290793-32155 ヤマルーブ RS4GP 10W-40 YAMAHA(ヤマハ) 31071400ヤマルーブ RS4GP 10W-40YAMAHA(ヤマハ)1本(1L)
3,198
税込3,518
ナショナルブランドの相当品です
1748906390793-324153107140990793-3242090793-32415 ヤマルーブ RS4GP 10W-40 YAMAHA(ヤマハ) 31071409ヤマルーブ RS4GP 10W-40YAMAHA(ヤマハ)1本(4L)
11,980
税込13,178
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:104
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17489063
2022-12-26
用途: オイル交換用
有限会社八洲商事電気・ガス・熱供給・水道業

値上がり前に特売日に合わせて購入、安心純正品と言う事で購入しました。

対象商品 : 17489063
2022-09-06
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

2018 WR250Fに使用。コンペモデルなので1000km毎にオイル交換しています。ヤマハ純正、コンペモデル用オイルということで絶大な安心感。実際、既に10回以上オイル交換していますが、全くノントラブルです。

対象商品 : 17489063
2022-05-18
用途: 定期交換
製造業

YAMAHA YZF-R1M(2022)に使用。純正指定オイルなので、マッチングは全く問題ありません。ヤマルーブRS4GPは別に所有しているVMAX1700にも使用経験がありますが、ローフリクションでエンジンが軽く回るオイルです。高回転型エンジンとの相性は抜群なので、各社SSにもオススメです。定価はそこそこ高価なオイルですが、こちらだとほぼ市場価格の最安値で購入できるので助かっています。

対象商品 : 17489063
2022-08-07
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ZX-10Rに使用しました。5000KMくらいまでは シフトフィーリングも良いですが ZX-10Rのシフトのかたさは変わりません。

対象商品 : 17489063
2022-07-24
用途: 定期メンテナンス

油脂類はヤマハ純正に落ちつきました。入手しやすいので助かります。

対象商品 : 17489063
2022-06-07
用途: 定期メンテナンス
運輸・通信業

リピート使用です
リッターバイクで発熱量が多い環境下でも
ダレが少なくシフトの入りもいい感じです

対象商品 : 17489063
2023-02-14
用途: ヤマハ車のオイル交換に使用
サービス業

安心の純正品、以前から長く使用していますが問題を感じたことはありません

対象商品 : 17489063
2022-05-13
用途: 2017年式Tracerのオイル交換
教育・研究機関

シフトフィールが変わらないという触れ込みで使用したが、3000キロ走行時の感触は一つ下のプレミアムと同等。市街地走行やツーリングならプレミアムで十分と感じた。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする