こんなお得な商品も!

帳票 A4 カラー 2面 4穴 カット入り
モノタロウ
¥859
税込¥945
(4)
レーザ・コピー機対応のノーカーボン紙です。フォーマットを印刷して、重ねて手書きで記入すると複写されます。オリジナル複写伝票も簡単に作成できます。クリアカットミシンで、キレイに切れます。ファイル穴があいてるので、ファイリングも手間いらず。カラーなので、仕分にも便利です。書類のサインなども重ねて記入すれば1回でOK。複写は、青色発色です。
用途サービス報告書や、レポートなど、あらかじめチェック項目を印刷して持参すれば、現場で手書きで記入してその場で控えを渡すことができます。
サイズA4
厚さ(mm)0.08
タイプカラー
穴数4穴
紙質ノーカーボン紙
面付2面
穴間隔(mm)80
用紙サイズA4
素材ノーカーボン紙
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5
適合プリンタレーザ・コピー
ミシン目あり
内容量1パック(100枚)
注意
※インクジェットプリンタではご使用いただけません。 ※複写枚数は手書きで4枚程度までです。(筆圧により左右されます。)必要な枚数の下に必ず下敷きをお使いください。※用紙の裏表を間違えますと複写されません。※両面印刷には対応しておりません。表面のみ印刷してご使用ください。※印刷の際は、トレイから1枚ずつ給紙してください。連続給紙した場合、給紙ローラーの跡が薄く発色することがあります。※ノーカーボン紙は化学反応で発色しますので、発色までに時間がかかる場合があります。※用紙を重ねたまま重い物をのせないでください。※発色した文字の上から蛍光ペンでの書き込み、朱肉での捺印はお避けください。※未使用の用紙は、パッケージに入れ、封をした状態で保管してください。
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17463906 | BPC2011 | 55008626 | - |
![]() |
帳票 A4 カラー 2面 4穴 カット入り | モノタロウ | 1パック(100枚) | ¥859 税込¥945 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07