IHコンロ(1000W)

IHコンロ(1000W) - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

卓上で料理の保温から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。
低騒音化設計で気になる運転音を抑えて静かに調理ができます。
掃除がしやすい、ガラストップを採用しています。
火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。

適合材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、多層鋼なべ(種類によっては使えないものがあります)、形状:底が平らで反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは、反りが1mm以下のなべ)トラスコ品番773-2805質量(kg)約1.8電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)最大1000コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×285×65モード(加熱調理)5段階、(揚げ物調理)5段階適合サイズ(cm)(加熱調理)直径12~20、(揚げ物調理)直径18~20安全機能なべ検知機能、なべなし自動OFF、小物検知機能、切り忘れ自動OFF、温度過上昇防止機能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17490165IHK-T34-B
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17490165
2018-06-03
用途: スープの温め用
飲食業

なんといっても安いです。他のサイトでも探しましたがここが一番お値打ちでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする