適合材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、多層鋼なべ(種類によっては使えないものがあります)、形状:底が平らで反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは、反りが1mm以下のなべ)
トラスコ品番773-2805
質量(kg)約1.8
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)最大1000
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×285×65
モード(加熱調理)5段階、(揚げ物調理)5段階
適合サイズ(cm)(加熱調理)直径12〜20、(揚げ物調理)直径18〜20
安全機能なべ検知機能、なべなし自動OFF、小物検知機能、切り忘れ自動OFF、温度過上昇防止機能