コニシ
床美人
(1件のレビュー)
種類
変成シリコーン樹脂系無溶剤形
色
ホワイト
改正建築基準法(JIS対応)
F☆☆☆☆、JIS A5536
規格
JAIA 4VOC基準適合
主なワーク
パーツ
適合用途
低VOC
成分
変成シリコーン樹脂系無溶剤形
比重
1.2~1.4(23℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17497427
05372
1本(600mL)
0.804kg
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
75461043
05372
1ケース(600mL×12本)
9.648kg
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください