曜日別特売

制御盤キャビネット

制御盤キャビネット - 内外電機制御盤キャビネット - 内外電機

屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。

仕様屋内屋外兼用・水切防水形質量(kg)29.7ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N) 小(PH-89-3P)保護等級IP44有効深さ(mm)180扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)鉄製 2.3mm材質(扉)鉄 1.6mm内容量1面
注意
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗装色
扉寸法(縦×横)(mm)
基板寸法(縦D×横E)(mm)
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07374997CRFZ806020SCクリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)794×596720×520800×600×200
46,000
30,234
33,257(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07375006CRFZ806020SKベージュ色(マンセル値:5Y7/1)794×596720×520800×600×200
46,000
30,234
33,257(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07375051CRFZ608020SCクリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)594×796520×720600×800×200
46,000
30,234
33,257(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07375067CRFZ608020SKベージュ色(マンセル値:5Y7/1)594×796520×720600×800×200
46,000
30,234
33,257(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする