Bタイプ盤用キャビネット
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形
材質鉄
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6
ハンドル平面ハンドル
保護等級IP2XD
扉開閉方式片開
材質(基板)木製
基板厚(mm)15
内容量1面
キャビネット の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35290674 | B10-33C | 09504406 | B10-33C |
|
Bタイプ盤用キャビネット | 日東工業 | 1面 | ¥8,598 税込¥9,458 | 注文コードが変更になりました |
| 35290683 | B10-35C | 09504415 | B10-35C |
|
Bタイプ盤用キャビネット | 日東工業 | 1面 | ¥13,980 税込¥15,378 | 注文コードが変更になりました |
| 35290753 | B12-23C | 09504424 | B12-23C |
|
Bタイプ盤用キャビネット | 日東工業 | 1面 | ¥8,798 税込¥9,678 | 注文コードが変更になりました |
| 35290787 | B12-33C | 09504433 | B12-33C |
|
Bタイプ盤用キャビネット | 日東工業 | 1面 | ¥9,998 税込¥10,998 | 注文コードが変更になりました |
| 35290805 | B12-35C | 09504442 | B12-35C |
|
Bタイプ盤用キャビネット | 日東工業 | 1面 | ¥16,980 税込¥18,678 | 注文コードが変更になりました |
| 35292853 | B14-23C | 09504451 | B14-23C |
|
Bタイプ盤用キャビネット | 日東工業 | 1面 | ¥9,798 税込¥10,778 | 注文コードが変更になりました |
| 35292862 | B14-33C | 09504467 | B14-33C |
|
Bタイプ盤用キャビネット | 日東工業 | 1面 | ¥9,998 税込¥10,998 | 注文コードが変更になりました |
| 35298891 | B20-457 | 35299056 | B20-457 |
|
Bタイプ盤用キャビネット | 日東工業 | 1面 | ¥33,980 税込¥37,378 | 注文コードが変更になりました |
| 35299047 | B20-610 | 35299153 | B20-610 |
|
Bタイプ盤用キャビネット | 日東工業 | 1面 | ¥48,980 税込¥53,878 | 品番が変更になりました |