Z8M INTERACT F

Z8M INTERACT F - METZELER(メッツラー)
(1件のレビュー)
内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175023452491300110/70 ZR 17 M/C 54W TL (M)
33,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
175023542491200120/60 ZR 17 M/C (55W) TL (M)
31,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
175023632491500110/80 ZR 18 M/C (58W) TL (M)
43,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
175023722491400120/70 ZR 18 M/C (59W) TL (M)
45,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
175023362283600120/70 ZR 17 M/C (58W) TL (M)
40,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17502363
2021-02-14
用途: タイヤ交換
サービス業

2012年CB1100の前後タイヤを交換しました。周方向、幅方向ともに非常に硬いので、タイヤチェンジャーでの交換をお勧めします。自分は手作業でやりましたが大汗をかきます。500kmほど走行しての感想ですが、もともと倒しこみの軽いCB1100ですが、更に軽快、乗り心地も前のタイヤより良いように感じます。バンク中のグリップ感は大幅アップ、安心感のせいでエンジンガードを擦ることが増えたので転ばないよう気を付けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする