ME888 MARATHON ULTRA F

ME888 MARATHON ULTRA F - METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRA F - METZELER(メッツラー)

ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。
その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。
「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、
「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイプTL内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
インチ表示
速度記号/荷重表示
適合部位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175024942318000--67H-
25,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
175025032318100--72H-
37,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
175025122318200--65H-
41,200
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
175025282429400--63H-
46,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
248957272429300--65H-
47,600
32,980
36,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
665836332680700--60(W)-
48,700
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
175025372318300100/90-19 M/C 57H TL1957Hフロント
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
175025462408600-2154Hフロント
25,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
562720122549900--67H-
39,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする