曜日別特売

ME888 MARATHON ULTRA R

ME888 MARATHON ULTRA R - METZELER(メッツラー)

■優れたウェット性能
新サイプ技術「PST」(PROGRESSIVE SIPE TECHNOLOGY)により、ウェット路面やマンホール等での耐スリップ性能の向上を追求。
■ハイエンドスクータータイヤ
ピアッジオMP3、ヤマハX-Max、ホンダPCX、ベスパGTSなどのハイエンドのスクーターにヨーロッパで純正装着されています。
■豊富なサイズラインナップ
MICHELIN City Gripは、ビッグスクーターを含むほぼ全ての125ccスクーターに対応しています。きっとあなたのスクーターに合ったタイヤが見つかるはずです。
■すべての性能を、妥協しない
ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。
※サイズにより、チューブレス(TL)とチューブレス・チューブタイプ兼用(TL/TT)があります。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175025552318400170/80B15 M/C 77H TL1701580
38,400
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
175025642318500130/90B16 M/C 73H TL REINF1301690
39,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
175025732408800140/90B16 M/C 77H TL REINF1401690
43,100
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
175025822318600150/80B16 M/C 77H TL REINF1501680
44,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
175025982429500180/60R16 M/C 80H TL REINF1801660
53,000
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
175026072318700180/65B16 M/C 81H TL REINF1801665
45,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
175026162318800MT90B16 M/C 74H TL6010100
39,200
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
175026252318900MU85B16 M/C 77H TL7010100
47,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
175026342409000160/70B17 M/C 79V TL REINF1601770
55,400
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする