TOURANCE NEXT

TOURANCE NEXT - METZELER(メッツラー)TOURANCE NEXT - METZELER(メッツラー)TOURANCE NEXT - METZELER(メッツラー)

BMW R1200GS、F800GSやTRIUMPH TIGERシリーズ、YAMAHA SUPER TENERE、HONDA XL1000Vなど、あらゆるビッグエンデューロバイクにマッチする、まったく新しいタイヤの登場です。
オンロードを中心としたロングツーリングに最適な「TOURANCE NEXT」。コンパウンド、内部構造、プロファイル、トレッドパターン、全てを設計し、オンロードでの耐久性と安定性を強化。
シリカを増量し、エンデューロタイヤでありながら優れたウェットグリップを発揮。

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全17種類を絞り込む
タイヤサイズ
リム径(inch)
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
タイヤサイズ
リム径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1750271323122001本140/80 R 17 M/C 69V TL17
29,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1750272220848001本150/70 R 17 M/C 69V TL17
39,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1750273824170001本160/60 ZR 17 M/C (69W) TL17
57,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1750275624169001本180/55 ZR 17 M/C (73W) TL17
55,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1750276524171001本190/55 ZR 17 M/C (75W) TL17
53,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2489568424911001本130/80 R 1717
32,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5000591827434001個120/70R19M/CTL 60V(B)10
36,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000596327435001個170/60R17M/CTL 72V(B)10
46,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1750267724160001本100/90 - 19 M/C 57V TL19
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1750274723123001本170/60 R 17 M/C 72V TL-
42,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476306328033001本150/70 R 1818
45,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5000589327388001個--
28,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000590926127001個--
32,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000592724390001個--
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000593630015001個--
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000594524393001個--
35,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000595426128001個--
42,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする