METZELER(メッツラー)
Feel Free
スポーツツーリングをコンセプトに設計されたビッグスクーター向けタイヤ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。
全11種類を絞り込む
リム径(inch)
選択してください
12
13
14
15
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17502887
1816800
1本
-
15
160/60 R 15 M/C 67H TL
-
-
¥
35,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14762878
1995800
1本
-
13
110/70 - 13
TL
48P
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14762896
1659500
1本
-
14
120/70 - 14
TL
55S
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14762923
1660100
1本
-
12
130/70 - 12 REINF
TL
62P
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14762887
1755200
1本
-
13
110/90 - 13
TL
56P
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14762905
1660300
1本
Front用
14
120/80 - 14
TL
58S
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14762914
2429700
1本
Front用
14
90/90 - 14
TL
46P
¥
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14762939
1660200
1本
Rear用
13
150/70 - 13
TL
64S
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14762948
2429800
1本
Rear用
14
100/90 - 14 REINF
TL
57P
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50006259
1659800
1個
-
-
-
-
-
¥
16,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50006268
1823900
1個
-
-
-
-
-
¥
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。