ウェッジベース電球 12V ダブル
タイプダブル球
口金W3×16q
ガラス球形式T20
色クリア
定格電圧(V)12
適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
定格電力(W)21/5
内容量1箱(10個)
注意
※電球を落とす、ぶつける等、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないで下さい。※ 破損した場合はガラス片が飛散しケガの原因となります。
※必ず決められた定格で使用して下さい。
※ソケットへの装着はしっかり行ってください。
※不備がある場合はショートやソケットが溶損します。
※火災の原因となるので電球を紙や布でおおったり、燃えやすい物に近づけないで下さい。
※電球交換の際は,必ず定格(ボルト・ワット)や口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめて確実に装着してください。
※ 電球の脱落や過熱、た短寿命の原因となります。
※電球交換の際は、電球のガラス部に灯具やコードが触れないようにして下さい。
※電球を取り扱うときは、水や油は避けて下さい。
※また汚れた手で扱わないで下さい。
※使用済みの電球を破棄する際は、必ず割らずに破棄して下さい。
※電球を割るとガラス破片が飛散し、ケガの原因となります。
※点灯中の電球を間近で長時間見る事は絶対にしないで下さい。
※目の痛みや視力障害の原因となることがあります。
※電球を幼児の手の届く場所には絶対に置かないで下さい。
※飲み込んだり,割ってケガをする原因となります
自動車補修部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 17546978
2021-06-25
- 用途:
- ブレーキ球の交換時
自動車・二輪車・自転車関連業
ケースに形状やサイズが書いてあるといいですが、問題なく使用できております。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 17546978
2020-07-28
- 用途:
- 保有車両のメンテナンス用
運輸・通信業
在庫として持っていてとても安心です。修理工場に行く手間も省け、素早く対応できます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 17546978
2020-05-28
- 用途:
- 車検整備等
純正品と遜色無いので、普通に交換用として使っています。
今のところ、不良品も無く問題無いです。
もう少し安くてもと思うところです。
1人が参考にしています