ベープリキッド60日セット

ベープリキッド60日セット フマキラー ベープリキッド60日セット フマキラー
(2件のレビュー)

1台の器具で「ベープマット」と「ベープリキッド」の両方が使用できます。
ベープマットは、短時間で効きめのピークに達して蚊を退治。後はゆるやかに蒸散量が減っていきます。人の出入りが少なくなる、おやすみ時の寝室などに。
ベープリキッドは、長時間にわたって一定量の薬剤が蒸散し続けるので安定した効力が持続します。扉・窓の開け閉め、人の出入りが多いリビングなどに。

タイプ60日用 適合害虫蚊成虫 トラスコ品番753-8936 区分防除用医薬部外品 シリーズベープリキッド 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17547723 -
1,270
999
1,099 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17547723
2020-07-28
用途:
事務所内の殺虫
運輸・通信業

嫌なにおいもなく、殺虫効果もなかなかです。しばらく使用したいです。

対象商品:
17547723
2019-05-20
用途:
お安くなってる
製造業

最近のこれは、安価になりましたね。
とても満足です。
また、他の液体殺虫剤もねじ込む事でセットできるようになっていて
互換性があって助かります。

安心して購入できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする