水性キンチョウリキッド

水性キンチョウリキッド 金鳥(KINCHO)
(1件のレビュー)

有効成分には速効性に優れたピレスロイド(メトフルトリン)を採用。
リビングなどの広いお部屋でも安定した殺虫効果を発揮します。(4.5畳~12畳に1個の割合でご使用ください)
水性処方で、優れた殺虫効果と火気に対する安全性を兼ね備えています。

用途【効能】蚊成虫の駆除及び屋内への侵入阻止 タイプ90日用セット 適合害虫蚊成虫 ミルキーブルー 区分防除用医薬部外品 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17547827 -
1,480
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17547827 - 63005688 - - 水性キンチョウリキッド 金鳥(KINCHO) 63005688 水性キンチョウリキッド 金鳥(KINCHO) 1箱(1個) 1,290 税込1,419 メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17547827
2020-06-29
用途:
網戸がない出入口やデスク周りに使います
建設業・工事業

オフィスビルのため網戸がなく、窓を開けていると蚊や虫が入ってきますが、金鳥リキッドを置いておくと蚊の動きが鈍るようで、捕まえやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする