スキンガード アクア
ミストタイプのスタイリッシュなデザインの虫よけスプレー
用途お散歩、公園で遊ぶとき、ガーデニング、バーベキュー、花火、海水浴、旅行。
適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、ノミ、イエダニ
成分ディート濃度5.0%(0.044g/mL)、エタノール、アロマエキス、香料
使用方法お肌に約10cmの距離から適量をスプレーし、まんべんなくのばす。顔、首筋等に使用する場合は、手のひらにとり、目や唇の近くを避けて塗り広げる。
種別忌避剤
区分防除用医薬部外品
シリーズスキンガード
本体サイズ(mm)34(W)×129(H)×34(D)
有効成分ディート濃度5.0%(0.044g/mL)
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
内容量1個(50mL)
注意
漫然な使用を避け、蚊、ブユ(ブヨ)等が多い戸外での使用等、必要な場合にのみ使用すること。小児(12歳未満)に使用する場合には、保護者等の指導監督のもとで使用すること。初めて使う時は、上腕の内側などに試して異常のないことを確かめること。