虫コナーズPRO プレートタイプ
三次元クロスリンクメッシュで最後までワイドに薬剤が広がる。
大型サイズで薬剤がワイドに拡がる。薬剤がワイドに拡散するので、間口の広いところに最適です。
虫の侵入を防ぐために、出入り口付近に吊るすだけ!
風に強いしっかり固定フック。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
適合害虫ユスリカ、チョウバエ
タイプ200日用
シリーズ虫コナーズ
有効成分ピレスロイド系薬剤
アズワン品番64-1137-71
利用場所屋内屋外両用
内容量1個
商品説明動画
虫対策用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17548588 | - | 15121526 | - |
![]() |
蚊に効く虫コナーズプレミアムPROプレートタイプ | 金鳥(KINCHO) | 1個 | ¥2,298 税込¥2,528 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 17548588
2021-06-13
- 用途:
- 玄関に吊り下げて
その他業種
購入前は、ぶら下げて蚊が入らないは無理と思ってましたが、本当にバリアをはってるようで、ある距離から近づきません。すごい
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 17548588
2021-05-27
- 用途:
- 害虫退治
有限会社福寿荘 様
(サービス業)
これからの季節には欠かせないものです。昨年も買いましたが とても威力あるように思います。玄関にぶるさげております。
- 対象商品:
- 17548588
2020-05-06
- 用途:
- 風呂の換気口の出口
株式会社高田重建 様
毎年夏には外側の換気口から虫が入るので出口に虫除けをお願いしたい
と工事屋さんに言われた。
1人が参考にしています