虫ズドドーンスズメバチ

虫ズドドーンスズメバチ 住友化学園芸
(12件のレビュー)

巣の処理ができる。ジェット噴射で巣まで退治できる大容量エアゾール。
確かなききめの新処方。スズメバチによく効く新殺虫成分スミフリーズ(モンフルオロトリン)配合。
パワフルトリガーで速効一撃。飛び回るハチも速効退治するパワフルトリガー採用。

用途屋外専用 適合害虫スズメバチ(コガタスズメバチ、キイロスズメバチ)、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、ガ、ケムシ、クモ、ムカデ、ヤスデ、ゲジ、カメムシ 有効成分モンフルオロトリン、メトフルトリン 利用場所屋外 内容量1個(450mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17549008 -
1,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17549008
2022-10-01
用途:
蜂の撃退
自動車・二輪車・自転車関連業

蜂用で5種類ほど使っておりますが、この住友化学さんのこのシリーズが圧倒的に強力に感じます。
シュッシュッと2スプレーで弱いやつは終了。粘るやつでも飛べなくなり悶えます。更にワンプッシュで終了。
大型にはまだ遭遇してないため不明です。
本当にこれ最強。
ホームセンターなどでは見かけないので、こちらで購入。

1人が参考にしています
対象商品:
17549008
2022-08-19
用途:
構内の蜂駆除

非常に強力な殺虫効果でオオスズメバチにも臆することなく駆除作業を行えた。

対象商品:
17549008
2020-09-02
用途:
スズメバチ巣ごと退治
小福製作所 様 (製造業)

20cm強のスズメバチの巣の駆除に先日使用しました
全くの無傷で無事駆除ができました 巣穴に数十秒噴射したら抵抗は全くなくなったので効果は大きいです 巣穴は一箇所なので近づきやすい所の営巣なら確実に駆除できると思います

対象商品:
17549008
2020-10-05
用途:
スズメバチの駆除に
教育・研究機関

植栽管理の際に出てくるスズメバチの駆除に使用しています。
即効性があり、よく効きますよ。

対象商品:
17549008
2020-10-09
用途:
スズメバチの巣の駆除
一般財団法人大阪スポーツみどり財団 様 (サービス業)

効果抜群です。
もう少し遠くからでの噴射できるとなお良いです。

対象商品:
17549008
2020-07-30
用途:
スズメ蜂の駆除
伊藤農園 様 (農・林・水産業)

効果は結構あると思いますがもう少し噴射距離があれば良いと思います

対象商品:
17549008
2019-08-31
用途:
スズメバチ駆除
有限会社日高見工務店 様

3本購入しました。やや大きめの巣になっていたが、2本を巣の駆除に、1本を残党処理に使用し、無事駆除を完了した。効果あります。

対象商品:
17549008
2019-06-26
用途:
除草作業
マルイクリエイト 様 (建設業・工事業)

除草作業中にスズメバチに遭遇した際に使用。遠くまでとどき蜂駆除には良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする