ハチの巣を作らせない ハチ・アブ用ハンター
毎年、ハチが巣を作って困る所や、巣を作りそうな所に予めスプレー、ハチの巣を作らせません。作りかけの巣にスプレーすれば、巣の拡大を防止します。1度のスプレーで効果は約2週間持続。
直撃殺虫も確かな効果。速効性の高い殺虫成分で、危険なハチをすばやく退治。
10m先まで届く、強力ジェット噴射。手が届きにくい場所にもスプレー。近づかず、大量に遠くまで噴射できます。
適合害虫アシナガバチ、ミツバチ、クマバチ、アブ、ブユ、ユスリカ、ガ、ゲジゲジ、ムカデ、ヤスデ、カメムシ、クモ、ケムシ、羽アリ
有効成分ピレスロイド(シフルトリン、d-T80-フタルスリン)
内容量1個(510mL)
注意
※スズメバチの駆除や巣への処理は専門家に依頼して下さい。※室内では使用しないで下さい。
虫対策用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17549193 | - | 21818527 | 4901080237019 |
![]() |
ハチアブマグナムジェット | アース製薬 | 1本(550mL) | ¥1,490 税込¥1,639 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 17549193
2020-05-22
- 用途:
- スズメバチ、アシナガバチの駆除
自動車・二輪車・自転車関連業
例年、木造住宅の軒下にスズメバチ、アシナガバチが巣作りするので予防効果もある本品を購入しました。
予防のために散布した部分の効果はまだわかりませんが、散布中に接近してきたアシナガバチに3mほどの距離から噴射したところ、1秒も噴射しないで駆除できました。
ただし、全量噴射したら30秒ほどとのことですので、使い過ぎるとすぐなくなるようです。
- 対象商品:
- 17549193
2020-05-25
- 用途:
- 構内に蜂の巣ができない様使用しています
今まではハチの巣退治のスプレーを使用していたが、巣を作らせない商品を発見し
購入しました。使用済ですが効果はまだ不明です。
- 対象商品:
- 17549193
2018-08-18
- 用途:
- 蜂の巣退治
8番らーめん 入江店 様
(飲食業)
スプレーした時の威力は強いのですが、速攻でなくなります!
価格の割に使用感が感じられない商品。