アメリカンメッシュキャップ AZ-MC31

アメリカンメッシュキャップ AZ-MC31 アイトス
(12件のレビュー)

メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。

サイズフリー 仕様ワンタッチベルト付 混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100 機能通気性 頭囲(cm)56~60 生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ 内容量1個
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承下さい。
※蛍光染料を使用しております。蛍光染料の特性上、強い日光の当たる屋外や長時間同じ場所に蛍光灯の光を当てると変色する場合があります。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17579607 AZ-MC31 ホワイト
700
 
 
取扱い終了
17579616 AZ-MC31 ブルー
700
 
 
取扱い終了
17579625 AZ-MC31 ネイビー
700
 
 
取扱い終了
17579634 AZ-MC31 レッド
700
 
 
取扱い終了
17579643 AZ-MC31 ブラック
700
 
 
取扱い終了
17579652 AZ-MC31 フラッシュイエロー
700
 
 
取扱い終了
17579668 AZ-MC31 ゴールドイエロー
700
 
 
取扱い終了
17579677 AZ-MC31 エメラルドブルー
700
 
 
取扱い終了
17579686 AZ-MC31 チョコ
700
 
 
取扱い終了
17579695 AZ-MC31 グリーン
700
 
 
取扱い終了
17579704 AZ-MC31 フラッシュグリーン
700
 
 
取扱い終了
17579713 AZ-MC31 フラッシュピンク
700
 
 
取扱い終了
17579722 AZ-MC31 ワイン
700
 
 
取扱い終了
17579738 AZ-MC31 フラッシュオレンジ
700
 
 
取扱い終了
17579747 AZ-MC31 パープル
700
 
 
取扱い終了
17579756 AZ-MC31 ライトピンク
700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17579607 AZ-MC31 20925977 66315 66315 アメリカンメッシュキャップ アイトス 20925977 アメリカンメッシュキャップ アイトス 1個 399 税込439 ナショナルブランドの相当品です
17579616 AZ-MC31 20925986 66315 66315 アメリカンメッシュキャップ アイトス 20925986 アメリカンメッシュキャップ アイトス 1個 399 税込439 ナショナルブランドの相当品です
17579625 AZ-MC31 20925995 66315 66315 アメリカンメッシュキャップ アイトス 20925995 アメリカンメッシュキャップ アイトス 1個 399 税込439 ナショナルブランドの相当品です
17579634 AZ-MC31 20926004 66315 66315 アメリカンメッシュキャップ アイトス 20926004 アメリカンメッシュキャップ アイトス 1個 399 税込439 ナショナルブランドの相当品です
17579643 AZ-MC31 20926020 66315 66315 アメリカンメッシュキャップ アイトス 20926020 アメリカンメッシュキャップ アイトス 1個 399 税込439 ナショナルブランドの相当品です
17579652 AZ-MC31 20926029 66315 66315 アメリカンメッシュキャップ アイトス 20926029 アメリカンメッシュキャップ アイトス 1個 399 税込439 ナショナルブランドの相当品です
17579668 AZ-MC31 20926038 66315 画像準備中 アメリカンメッシュキャップ アイトス 1個 399 税込439 ナショナルブランドの相当品です
17579677 AZ-MC31 20926047 66315 66315 アメリカンメッシュキャップ アイトス 20926047 アメリカンメッシュキャップ アイトス 1個 399 税込439 ナショナルブランドの相当品です
17579686 AZ-MC31 20926056 66315 66315 アメリカンメッシュキャップ アイトス 20926056 アメリカンメッシュキャップ アイトス 1個 399 税込439 ナショナルブランドの相当品です
17579695 AZ-MC31 20926065 66315 66315 アメリカンメッシュキャップ アイトス 20926065 アメリカンメッシュキャップ アイトス 1個 399 税込439 ナショナルブランドの相当品です
17579704 AZ-MC31 20926074 66315 66315 アメリカンメッシュキャップ アイトス 20926074 アメリカンメッシュキャップ アイトス 1個 399 税込439 ナショナルブランドの相当品です
17579713 AZ-MC31 20926090 66315 66315 アメリカンメッシュキャップ アイトス 20926090 アメリカンメッシュキャップ アイトス 1個 399 税込439 ナショナルブランドの相当品です
17579722 AZ-MC31 20926099 66315 66315 アメリカンメッシュキャップ アイトス 20926099 アメリカンメッシュキャップ アイトス 1個 399 税込439 ナショナルブランドの相当品です
17579738 AZ-MC31 20926108 66315 66315 アメリカンメッシュキャップ アイトス 20926108 アメリカンメッシュキャップ アイトス 1個 399 税込439 ナショナルブランドの相当品です
17579747 AZ-MC31 20926117 66315 66315 アメリカンメッシュキャップ アイトス 20926117 アメリカンメッシュキャップ アイトス 1個 399 税込439 ナショナルブランドの相当品です
17579756 AZ-MC31 20926126 66315 66315 アメリカンメッシュキャップ アイトス 20926126 アメリカンメッシュキャップ アイトス 1個 399 税込439 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17579616
2023-03-04
用途:
外出時に使っています。50歳から使うように成りました。
製造業

少し大きめでしょうか、私には丁度よいです。
10色揃えて気分で変えています。
ブラウンが好きですね。

対象商品:
17579616
2022-03-20
用途:
車両整備時に着用
自動車・二輪車・自転車関連業

歳を取るにつれて動きが悪くなるのか良く頭をぶつけてしまい以前ワークキャップを使用してましたが大型などの車体下部に潜るとひっかけて脱げていたので深く被れるキャップに調整きつめで脱帽もなく重宝してます、すぐ汚れがひどくなるので定期的に買うのでこの金額と在庫あるのは助かりますね。

対象商品:
17579616
2021-10-25
用途:
チーム帽子
医療・福祉・介護関連業

値段の割に予想外にしっかりしていてびっくりしました。
チームで色を揃えてかぶるので数が必要でしたが、この値段で買えるのはお得です。

対象商品:
17579643
2020-10-10
用途:
電気配線軽作業

夏の暑いときにはメッシュがあるので涼しくて良いです。

対象商品:
17579695
2020-03-03
用途:
工場作業員、来客・事務系社員は工場に入る時に

メッシュなので、冬はスースーすると言っていましたが慣れたようです。
工場作業員、来客、事務系社員と色分けをして被っています。

対象商品:
17579616
2019-07-09
用途:
ボランティア団体夏の制服の一つ
その他業種

今のところ満足です。
横に会の名前などが入れれば尚いいのですが。

対象商品:
17579616
2018-07-08
用途:
構内作業
株式会社ビーエース 様 (サービス業)

価格も安くなんら問題もない。以前はホームセンターで購入していましたが、価格、品質からして今後リピーターになります。

対象商品:
17579643
2018-01-25
用途:
野球の観戦に

価格が安いので商品に期待していませんでしたが普通に使用できました。少し帽子の格好が悪いのを我慢すればそこそこ丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする