タンク式高圧洗浄機
タンク内に本体、パーツ、ホースがすべて収納できる静音タイプのタンク式高圧洗浄機です。
便利なフタ付きで移動時の水ハネ防止や、保管時のホコリも防げます。
収納に便利な高圧ホースガイド、ランスホルダー、水道ホースホルダー付きです。
トラスコ品番496-2729
セット内容本体、タンク、フタ、高圧ホース(10m)、ガン、ガンコネクタ、拡散可変ランス、ターボランス、高圧ホースガイド、ランスホルダー、ノズルクリーナーピン、ワンタッチコネクタ、ホース継ぎ手、ホースバンド、手動ポンプ
寸法(mm)約510×345×460
電源(V)100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1000
タンク容量(L)30
電源コード(m)3
吐出圧力(MPa)6.5
連続使用時間(分)60
運転音(dB)71.5
吐出水量(L/h)220
最大圧力(MPa)8.5
最大吐出量(L/h)280
内容量1台
高圧洗浄機 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17637384 | SBT-513 | 70209816 | SBT-512N |
![]() |
タンク式高圧洗浄機 | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03