板金用巻半田パック入

板金用巻半田パック入 goot(太洋電機産業)
(12件のレビュー)

SE 特殊はんだシリーズ。鉛入りはんだ。

線径(Φmm)1.6 長さ(m)約6 仕様ヤニなし 化学組成Sn45%-Pb55% 融点(℃)183~227 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17619367 SE-0BA16
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17619367
2022-04-25
用途:
ステンレスマグカップ補修
株式会社CUBE 様 (サービス業)

マグカップの取っ手が外れたため
穴を埋めました。おかげで捨てずに利用できています。

対象商品:
17619367
2021-11-22
用途:
スーパーカブのパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

きちんと下地処理を行い、板金フラックスを塗ってバーナーで母材を熱しておけばある程度の強度は出せます、じゅうぶん使える品物と思います。

2人が参考にしています
対象商品:
17619367
2021-11-30
用途:
穴の補修に銅の網板で完璧
建設業・工事業

板金の穴の補修に使用しました。銅の網板に100Wのハンダごてで、すんなり塞ぐことが出来ました。もちろん、フラックス塗布の後です。その後、通常のパテを行い、研磨後、塗装しましたが、何ら問題は無い様です。

対象商品:
17619367
2021-03-03
用途:
DIYの自動車鈑金で使用
運輸・通信業

錆て穴の開いたクルマの鈑金補修に使っています
鋼板への乗りが良く仕上がりも綺麗になります。
ハンダゴテは100wを使用すれば良いかと思います

1人が参考にしています
対象商品:
17619367
2021-04-21
用途:
自動車の板金
三上記央 様 (農・林・水産業)

銅メッシュと合わせて自動車のハンダ板金で利用
成形した銅メッシュに沿って流すことで滑らかに伸びます。

対象商品:
17619367
2019-08-18
用途:
自動車のメンテ/板金
株式会社ゼロ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自動車の板金に使ったけど普通に使えました、値段も安いし

対象商品:
17619367
2019-03-27
用途:
はんだ板金

安くて使いやすいよい商品です。
量がたくさん入ってるのがあれば良かったです。

対象商品:
17619367
2018-06-13
用途:
鉄板の穴埋め

普通のハンダよりすごく使いやすくて、重宝しています。フラックスが必要ですが、一本あると便利なものです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする