シンロイヒ
ルミノエコカラースーパー クリヤー
ルミノエコカラースーパー専用クリヤー
F☆☆☆☆
トップコートとして使用する事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。
用途
先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。
色
クリヤー
成分
合成樹脂
特性
耐候
型式・種類
水系
液性
一液性
粘度
80KU(25℃)
主な用途
マーキング
膜厚(μm)
30
希釈剤
水道水
使用場所
屋内
原材料
樹脂系(シリコン樹脂系)
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
5~10(刷毛ローラー)、10~20(エアスプレー)
上塗塗装可能時間
2時間(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
乾燥時間
指触(20分)半硬化(1時間)
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
密度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17621932
-
1缶(1kg)
1.05(23℃)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17621948
-
1缶(4kg)
1.05(24℃)
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17621957
-
1缶(16kg)
1.05(25℃)
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。