オーエヌ工業(ONK) ナイスジョイント(SUS304)製袋ナット付短管 ナイスジョイント(SUS304)製袋ナット付短管 商品レビューを投稿する 1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃〜100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su〜100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃〜100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115 種類 ステンレス管用継手 形状 ソケット 使用流体 水、エア、蒸気 材質 ステンレス(304) 呼び圧力 20K 圧力 2.0MPa以下 内容量 1個 注意 ※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 7 件中 1 - 7 件 注文 コード 品番 選択解除 NJSP 呼び径 選択解除 13SU×34 20SU×37 25SU×41 30SU×48 40SU×58 50SU×65 60SU×79 寸法(mm) 選択解除 35(パイプ切断寸法) 38(パイプ切断寸法) 42(パイプ切断寸法) 50(パイプ切断寸法) 60(パイプ切断寸法) 68(パイプ切断寸法) 82(パイプ切断寸法) 参考基準価格(税別) 販売価格(税込) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 17641742 NJSP 13SU×34 35(パイプ切断寸法) ¥1,980 ¥1,309 ¥1,190 1 ¥1,190 - 17641758 NJSP 20SU×37 38(パイプ切断寸法) ¥2,180 ¥1,419 ¥1,290 1 ¥1,290 - 17641767 NJSP 25SU×41 42(パイプ切断寸法) ¥2,600 ¥1,639 ¥1,490 1 ¥1,490 - 17641776 NJSP 30SU×48 50(パイプ切断寸法) ¥4,350 ¥2,849 ¥2,590 1 ¥2,590 - 17641785 NJSP 40SU×58 60(パイプ切断寸法) ¥4,890 ¥3,179 ¥2,890 1 ¥2,890 - 17641794 NJSP 50SU×65 68(パイプ切断寸法) ¥5,820 ¥3,729 ¥3,390 1 ¥3,390 - 17641803 NJSP 60SU×79 82(パイプ切断寸法) ¥7,590 ¥4,939 ¥4,490 1 ¥4,490 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 商品豆知識 管用ねじの種類とインチ呼びについて 配管工事を支える補助部材 カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手ホース継手ホース継手(ストレート) この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ナイスジョイント(SUS304)製90°エルボ オーエヌ工業(ONK) 税込¥1,529〜 ¥1,390〜 (0) 2. ナイスジョイント(SUS304)製おすアダプタ オーエヌ工業(ONK) 税込¥1,099〜 ¥999〜 (0) 3. ナイスジョイント(SUS304)製めすアダプタ オーエヌ工業(ONK) 税込¥1,309〜 ¥1,190〜 (1) 4. ナイスジョイント(SUS304)製チー オーエヌ工業(ONK) 税込¥2,189〜 ¥1,990〜 (0) 5. ナイスジョイント(SUS304)製ソケット オーエヌ工業(ONK) 税込¥1,309〜 ¥1,190〜 (0) 6. ステンレス管 NSSP 税込¥4,389〜 ¥3,990〜 (0) 7. 3管兼用ジョイント ソケット カクダイ 税込¥1,529〜 ¥1,390〜 (8) 8. ナイスジョイント(SUS304)製おすアダプタエルボ オーエヌ工業(ONK) 税込¥1,969〜 ¥1,790〜 (0) 9. ステンレス(SUS304)引抜パイプ ノーブランド 税込¥5,489〜 ¥4,990〜 (21) 10. ナイスジョイント 拡管機 充電式 オーエヌ工業(ONK) 税込¥427,900 ¥389,000 (0) 11. ナイスジョイント(SUS304)製めすアダプタエルボ オーエヌ工業(ONK) 税込¥2,079〜 ¥1,890〜 (0) 12. ユニオン ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 税込¥1,419〜 ¥1,290〜 (7) 13. ナイスジョイント(SUS304)製水栓ソケット オーエヌ工業(ONK) 税込¥1,529〜 ¥1,390〜 (0) 14. ナイスジョイント(SUS304)製ゲートバルブ(フルボア) オーエヌ工業(ONK) 税込¥10,769〜 ¥9,790〜 (0) 15. ナイスジョイント(SUS304)製フレキシブルジョイント オーエヌ工業(ONK) 税込¥8,789〜 ¥7,990〜 (0) 16. ストラブカップリング/グリップタイプ ショーボンド 税込¥7,689〜 ¥6,990〜 (3) 17. 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール 税込¥2,849〜 ¥2,590〜 (12) 18. SPジョイント(ソケット) TBC(タブチ) 税込¥1,099〜 ¥999〜 (11) 19. SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランド 税込¥20,790〜 ¥18,900〜 (0) 20. オールステンレスパイプ モリ工業 税込¥549〜 ¥499〜 (120) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。