水性キンチョウリキッド 60日 無香料 ECO ミルキーブルーセット

水性キンチョウリキッド 60日 無香料 ECO ミルキーブルーセット 金鳥(KINCHO)

タイプ60日用 適合害虫蚊成虫 区分防除用医薬部外品 香り無香料 有効成分ピレスロイド(メトフルトリン) 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17547784 -
1,215
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17547784 - 63005663 - - 水性キンチョウリキッド 金鳥(KINCHO) 63005663 水性キンチョウリキッド 金鳥(KINCHO) 1箱(1個) 989 税込1,088 メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする