COODEフィラー硬化剤
明度バリエーションの追究
上塗に合わせた明度設定により、上塗塗装回数、作業時間を低減。
ナジミ性と厚付け性の両立
新粘性コントロール技術により、ナジミ充填性と厚付け性を両立。さらに速乾形硬化剤の設定により、低温時の厚付け性が向上。
美しいフェザーエッジ
プラサフ際のミストナジミ性と研磨性の両立により、仕上り性が大幅に向上。
多彩な仕様ラインナップ
新たにノンサンディング仕様を設定し、目的に応じたバリエーションがさらに拡大。
エコタイプ
ベース・硬化剤ともにPRTR届出対象外、かつ特化則への対応措置が不要。
適合塗料
水性塗料:レタンWBエコ
溶剤塗料:レタンPGハイブリッドエコ、レタンPGエコフリート、 レタンPG80
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
内容量1個(0.8kg)
溶剤塗料:レタンPGハイブリッドエコ、レタンPGエコフリート、 レタンPG80
自動車用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09