YAMAZEN(山善) YAMAZEN(山善)の 照明 YAMAZEN(山善)の 多目的灯・スリムランプ YAMAZEN(山善)の 多目的灯 LED多目的灯 LED多目的灯 注文コード コンセント配線、壁配線どちらでもOK! キッチンや納戸クローゼットなどに最適 用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類LED 色温度(K)5000 演色指数(Ra)80 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LT-A07N LT-A10N 消費電力(W) 選択解除 710 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 17677205 LT-A07N 7 オープン 取扱い終了 17677214 LT-A10N 10 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 多目的灯 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity USB Party Light Ball JTT 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ベッドサイドプッシュライト ヤザワコーポレーション 税込¥659 ¥599 バスケットへ LEDモジュール DNライティング 税込¥14,278~ ¥12,980~ LEDモジュール DNライティング 税込¥6,818~ ¥6,198~ LEDモジュール DNライティング 税込¥15,378~ ¥13,980~ USB Party Light Mini JTT 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ LEDモジュール DNライティング 税込¥18,678~ ¥16,980~ LEDモジュール DNライティング 税込¥3,848~ ¥3,498~ 大きなタッチライト ヤザワコーポレーション 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ LEDモジュール DNライティング 税込¥21,978~ ¥19,980~ LEDモジュール DNライティング 税込¥7,918~ ¥7,198~ LEDモジュール DNライティング 税込¥6,818~ ¥6,198~ LEDモジュール DNライティング 税込¥8,138~ ¥7,398~ LEDモジュール DNライティング 税込¥6,818~ ¥6,198~ LEDモジュール DNライティング 税込¥18,678~ ¥16,980~ LEDジョイントモジュール DNライティング 税込¥7,808 ¥7,098 LEDモジュール DNライティング 税込¥15,378~ ¥13,980~ LEDたなライト DNライティング 税込¥9,568~ ¥8,698~ LEDジョイントモジュール DNライティング 税込¥16,478 ¥14,980 LEDモジュール DNライティング 税込¥12,078~ ¥10,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明多目的灯・スリムランプ多目的灯 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります 多目的灯 スリムライト・チューブライト 多目的灯・スリムランプオプション部品 シェアする マイページ 最近見た商品