マジックロック 家具転倒防止器具

マジックロック 家具転倒防止器具 クラレファスニング
(1件のレビュー)

キャビネットやタンスなどの転倒を防止するための補強器具。
消防庁の推薦するL金具による固定方法を踏襲し、マジックテープと発泡体の組合せで、揺れを吸収しながら対象物を壁面に固定します。
またマジックテープの原理で容易に取り外し、対象物を一時的に動かすことも可能です。

種別転倒防止ストッパー 仕様タンス固定具 材質(本体)ABS、(マジロック・面ファスナー)PET、(発泡体)EVA ホワイト 耐荷重(kg)(目安)60 本体寸法(mm)205×150×65 取付幅(mm)(壁との隙間)20~30 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17748763 KG-25
2,480
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2018-08-31
用途:
通路の下駄箱の転倒防止

今までは突っ張り棒タイプの器具を導入してましたが、天井からの距離がある箇所にテストで取り付けましたが、目立たず見栄えが良く転倒対策ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする