曜日別特売

フレアナットレンチ

フレアナットレンチ - JTCフレアナットレンチ - JTCフレアナットレンチ - JTCフレアナットレンチ - JTCフレアナットレンチ - JTCフレアナットレンチ - JTCフレアナットレンチ - JTCフレアナットレンチ - JTC
(4件のレビュー)
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17807396JTC1017-8×10-
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
17807405JTC1018-16×18-
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
17807414JTC1019-17×19-
1,610
1,598
1,758(税込)
当日出荷
17807423JTC1120-3/8"×7/16"-
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
17807432JTC1121-1/2"×9/16"-
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
17807448JTC1821-8×9-
1,070
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
17807457JTC1822-10×11-
1,180
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
17807466JTC1823-10×12-
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
17807475JTC1824-11×13-
1,190
1,188
1,307(税込)
5日以内出荷
返品不可
17807484JTC1825-12×14-
1,290
1,288
1,417(税込)
当日出荷
17807493JTC1826-14×17-
1,500
1,498
1,648(税込)
22日以内出荷
返品不可
17807502JTC190394-9.5×14
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17807396
2021-05-09
用途: ブレーキのエア抜き用に!

いつも使用するものではありませんが、ブリーザーバルブにエア抜きのホースを差し込んだ後に使えるので満足しています。また、8-10㎜が以外になかったので良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 17807423
2020-12-21
用途: オートバイのメッシュホースに
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイの社外品ステンレスメッシュブレーキホースの取り付けに使用しました。バンジョーフィッティング締め付けには必需品です。ちなみにグッドリッヂのホースです。
今回はステンレスフィッティングでしたが、アルミフィッティングの場合、サイズがしっかり合った工具を使わないとキズやアルマイトはげの原因になります。

1が参考にしています
対象商品 : 17807423
2020-11-20
用途: メンテナンス

ハメ合いもカッチリしていて
不安なく作業できます
おすすめです

対象商品 : 17807493
2020-08-06
用途: 自動車のメンテナンス

しっかりした形状で、使用し易く作業がスムーズに出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする