カムシャフトプーリー固定レンチ

カムシャフトプーリー固定レンチ - JTCカムシャフトプーリー固定レンチ - JTCカムシャフトプーリー固定レンチ - JTCカムシャフトプーリー固定レンチ - JTCカムシャフトプーリー固定レンチ - JTCカムシャフトプーリー固定レンチ - JTCカムシャフトプーリー固定レンチ - JTCカムシャフトプーリー固定レンチ - JTC
用途タイミングベルト交換時のプーリーの固定に使用します。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合エンジン型式
適合車種
サイズ(mm)
外径(mm)
主な適合純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17812874JTC4026可変バルブタイミング(AVCS)用・EJ25系エンジン---499977500
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
17812883JTC42112.0L~2.5Lエンジン:EJ205・EJ507・EJ255・EJ257スバル インプレッサWRX・フォレスターXT・レガシーGT10--
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17812865A1202-インプレッサGT 1999年~ 1600cc 1800cc 2000cc WRX 2.0ターボ 2002~2005年※2005年2.0ターボ可変バルブタイミング(AVCS)には使用できません。-97(溝5ヶ所あり)499207400
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
17812856A1079-2レガシー・インプレッサ・etcEJ系エンジン----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JTC4211 カムシャフトプーリー固定レンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17812865A120209277695MA525101A1202 カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用 モノタロウ 09277695カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用モノタロウ1個
6,898
税込7,588
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする