JTC
バルブスプリングコンプレッサー
用途
バルブステムシールの交換に使用します。
仕様
最大固定幅:490mm
プラグ
10・12・14・18
適合車種
OHV車・OHC車
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタサイズ
22Φ・19Φ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17821624
JTC1238N
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
JTC1238N バルブスプリングコンプレッサー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった