JTC JTCの 測定用品 JTCの 直尺・曲尺・角度 JTCの 角度計 360°分度器 360°分度器 注文コード (1件のレビュー) 用途エンジンのバルブタイミング調整用 直径(mm)230 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 JTCJW0728 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 17822762 JTCJW0728 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 測定用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パンタグラフチャック 今田製作所 税込¥60,478~ ¥54,980~ 平型圧縮治具 今田製作所 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 折曲治具 今田製作所 税込¥73,678~ ¥66,980~ 装天 スーパーアシメ定規 220 広島 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 接続ジョイント 今田製作所 税込¥2,418~ ¥2,198~ 角型治具 今田製作所 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 平型圧縮治具 今田製作所 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ 交換用テープ KDS 税込¥2,418~ ¥2,198~ 片ローラチャック 今田製作所 税込¥61,578 ¥55,980 バスケットへ ユニバーサルジョイント 今田製作所 税込¥13,178~ ¥11,980~ フィルムチャック 今田製作所 税込¥28,578~ ¥25,980~ 曲尺平ぴたシルバー(JIS/表裏同目) 曲尺用ストッパー樹脂製付 シンワ測定 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ クサビチャック 今田製作所 税込¥82,478~ ¥74,980~ X-Yテーブル 今田製作所 税込¥142,780~ ¥129,800~ Tナット 今田製作所 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 装天 スーパーアシメ定規 330 広島 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 曲尺平ぴたシルバー(JIS/表裏同目) 曲尺用ストッパー金属製付 シンワ測定 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 曲尺厚手広巾シルバー(JIS/表裏同目/8段目盛) 曲尺用ストッパー金属製付 シンワ測定 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ フィルムチャック 今田製作所 税込¥25,278~ ¥22,980~ デジタルプロトラクター マルイ 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品直尺・曲尺・角度角度計プロトラクター 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 17822762 2020-08-03 用途: エンジン製作 D.Style 様 (自動車・二輪車・自転車関連業) φ230㎜と大きいので購入しましたが、重たすぎます。 参考になった よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。プロトラクターの使用方法豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/ 参考になった 2023-02-02 「角度計」にはこんなカテゴリがあります プロトラクター 角度計その他関連用品 角度定規 シェアする マイページ 最近見た商品