しゃもじスケール

しゃもじスケール ドリテック

ごはんのカロリーをはかれるしゃもじ型スケール。
「g ⇔ kcal」で単位を変えられる単位切替機能付き。
しゃもじは取外して洗えます。

用途
ごはんの計量に。
「追加」ボタンでよそったごはんの合計カロリーを表示。
最大計量(g)300 ホワイト 寸法(mm)236×60×26 最小表示(g)1 機能オートパワーオフ、kcal/g単位切替、追加機能 使用電池リチウム電池CR2032×1個 表示単位3~300gまで1g単位 ひょう量単位g 内容量1個
注意
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17788058 PS-033WT
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする