ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
三重化学工業
三重化学工業の 作業服
三重化学工業の 防護服・保護服・特殊服
三重化学工業の 腕カバー
竹糸くん女性用指切りタイプ
竹糸くん女性用指切りタイプ
注文コード
熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちいい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質
レーヨン、アクリル、ゴム、スパン糸、塩化ビニール(滑り止め部分)
幅(mm)
100
質量(g)
約70
タイプ
指切りタイプ
全長(cm)
48
特性
吸水性、放湿性、吸汗速乾、冷感、消臭、静電気防止
内容量
1双
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
TK06
色
選択解除
クリーム
グレー
黒
規格
選択解除
紫外線遮断率86%以上
紫外線遮断率90%以上
紫外線遮断率95%以上
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17783702
TK06
黒
紫外線遮断率95%以上
オープン
¥
589
¥
589
¥
648
(税込)
取扱い終了
17783718
TK06
グレー
紫外線遮断率90%以上
オープン
¥
589
¥
589
¥
648
(税込)
取扱い終了
17783727
TK06
クリーム
紫外線遮断率86%以上
オープン
¥
589
¥
589
¥
648
(税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
竹糸くんアームカバー ロングタイプ
三重化学工業
税込
¥
505
¥
459
(61)
竹糸くんアームカバー
三重化学工業
税込
¥
505
¥
459
(15)
竹糸くんアームカバーロングLLサイズ
三重化学工業
税込
¥
560
¥
509
(14)
腕カバー ジャージ付
モノタロウ
税込
¥
175
~
¥
159
~
(42)
BT冷感 パワーストレッチ アームカバー
おたふく手袋
税込
¥
648
¥
589
(71)
竹糸くん アームカバー40
三重化学工業
税込
¥
604
¥
549
(14)
女性用アームカバー エアリー
三重化学工業
税込
¥
736
¥
669
(2)
竹糸くんアームカバー女性用
三重化学工業
税込
¥
527
¥
479
(1)
ケミソフト ブラック
アトム
税込
¥
428
~
¥
389
~
(51)
腕カバー 冷感 ロングタイプ
モノタロウ
税込
¥
428
¥
389
(33)
バスケットへ
竹糸くん汗取りインナー手袋3双組
三重化学工業
税込
¥
835
¥
759
(8)
バスケットへ
腕カバー
TRUSCO
税込
¥
264
~
¥
240
~
(14)
竹糸くん 超パワフルアームカバー
三重化学工業
税込
¥
835
¥
759
(3)
バスケットへ
腕カバー 両ゴム
モノタロウ
税込
¥
175
~
¥
159
~
(4)
竹糸くん アームカバー10
三重化学工業
税込
¥
362
¥
329
(3)
DRY COOL アームカバー
富士手袋工業(天牛)
税込
¥
637
¥
579
(12)
滑り止め付き指切手袋 リバティーHAND
富士手袋工業(天牛)
税込
¥
197
¥
179
(8)
のびのび5本指切軍手 すべり止め付
COVER WORK(カバーワーク)
税込
¥
208
¥
189
(19)
綿腕カバー ジャージ付き
川西工業
税込
¥
3,619
¥
3,290
(6)
バスケットへ
指出しすべり手袋
TRUSCO
税込
¥
311
~
¥
283
~
(1)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全保護具・作業服・安全靴
作業服
防護服・保護服・特殊服
腕カバー
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります
使い捨て防護服
化学防護服
保護服
塗装服
腕カバー
足カバー/脚絆
使い捨て白衣・スクラブ
高視認性安全服(高視認作業服)
耐熱保護具
絶縁衣
虫よけ防護服
シェアする