菜時器 隅切深皿 大

菜時器 隅切深皿 大 マルケイ(国際化工)

形状角皿 食器の種類和食器 色ぼかし サイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×40 電子レンジ× 食器洗浄機 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18669218 D161SJ
1,780
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする