盛鉢・盛皿 八角盛鉢 尺3
バイキングや行事食、テイクアウト店での陳列から熱風式再加熱カートでのご使用まで、幅広い用途に対応。
和に洋に、シンプルに豪華にと様々なメニューを効果的に演出。作りたてのおいしさをダイナミックにひきたてます。
食器の種類和食器
色丸紋
容量(L)4.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×389×72
電子レンジ×
食器洗浄機○
内容量1個
バイキングや行事食、テイクアウト店での陳列から熱風式再加熱カートでのご使用まで、幅広い用途に対応。
和に洋に、シンプルに豪華にと様々なメニューを効果的に演出。作りたてのおいしさをダイナミックにひきたてます。