シェルバイン プラター仕切付

シェルバイン プラター仕切付 マルケイ(国際化工)

東洋感覚の模様を欧州で磨き上げた伝統の味わい。

形状長角皿 食器の種類洋食器 シェルバイン 電子レンジ× 食器洗浄機 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18652664 E62SSV 28 280×178×29
1,500
 
 
取扱い終了
18652673 E63SSV 31 310×210×31
2,170
 
 
取扱い終了
18652682 E64SSV 36 360×249×31
3,750
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする