ルージュロワ ライス皿

ルージュロワ ライス皿 マルケイ(国際化工)

バラのような深い赤が華やぎと気品を演出。
じっくり成熟された年代物のボルドーワインを彷彿とさせるゴージャスな赤。
大小の花模様とゴールドラインのアレンジで、高い風格の中にも現代的なテイストを感じさせてくれます。
華やかに、鮮やかに料理を彩り、テーブルに優美な表情を与えてくれます。

形状丸皿 食器の種類洋食器 ルージュロワ 直径(Φmm)196 高さ(mm)19 電子レンジ× 食器洗浄機 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18667215 E95RRO
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする