デルソル パン皿
少なめに盛っても盛り映え明るいスパニッシュ調ライン。
幅の広いリムは、料理一皿ごとのボリュームの少量化傾向にあわせてデザインしました。
カフェ風のメニューを少なめに盛っても盛り映えします。スペイン風の明るいラインは、食卓を陽気に演出します。
形状丸皿
食器の種類洋食器
色デルソル
直径(Φmm)165
高さ(mm)17
電子レンジ×
食器洗浄機○
内容量1個
少なめに盛っても盛り映え明るいスパニッシュ調ライン。
幅の広いリムは、料理一皿ごとのボリュームの少量化傾向にあわせてデザインしました。
カフェ風のメニューを少なめに盛っても盛り映えします。スペイン風の明るいラインは、食卓を陽気に演出します。