ルージュロワ クープ皿
バラのような深い赤が華やぎと気品を演出。
じっくり成熟された年代物のボルドーワインを彷彿とさせるゴージャスな赤。
大小の花模様とゴールドラインのアレンジで、高い風格の中にも現代的なテイストを感じさせてくれます。
華やかに、鮮やかに料理を彩り、テーブルに優美な表情を与えてくれます。
形状丸
食器の種類洋食器
色ルージュロワ
電子レンジ×
食器洗浄機○
内容量1個
バラのような深い赤が華やぎと気品を演出。
じっくり成熟された年代物のボルドーワインを彷彿とさせるゴージャスな赤。
大小の花模様とゴールドラインのアレンジで、高い風格の中にも現代的なテイストを感じさせてくれます。
華やかに、鮮やかに料理を彩り、テーブルに優美な表情を与えてくれます。