マルケイ(国際化工)
ミナモ 23.5cmスープ皿
水面に広がる波紋のイメージをレリーフ紋様で、シンプルに表現。
和洋の食膳を選ばない飯碗、盛り映えのする幅広リムの丸皿など、日常のメニューからこだわりの逸品まで、自在に使いこなせます。
形状
丸皿
容量(mL)
650
食器洗浄機
○
電子レンジ
×
色
アイボリーホワイト
食器の種類
洋食器
直径(Φmm)
236
高さ(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18666007
E173IWC
236
45
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください