FBトレー 48cm長角トレー 大

FBトレー 48cm長角トレー 大 - マルケイ(国際化工)FBトレー 48cm長角トレー 大 - マルケイ(国際化工)FBトレー 48cm長角トレー 大 - マルケイ(国際化工)
(2件のレビュー)

優れた耐熱性と強度を持つFRP素材を活かして作られたのがFB(ファイバー)トレー。
熱による変質、変形も無く、熱風消毒も可能。食品衛生法の適合品なので安心です。大量給食施設などの衛生面での問題にも、お応えできます。
持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすいL字型設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。
重ねても、隙間ができる設計。通気性がよく、上下のトレー間の密着を防ぎます。トレーの乾燥や洗浄の手間、時間の無駄が省けます。

材質FRP高さ(mm)21短辺(mm)372長辺(mm)483底内寸法(mm)約320×420電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
注意
※暗色製品は、色ムラが出ることがあります。
※絵付き製品は、絵柄のはがれ防止のため、樹脂リッチに成形しています。製品の縁部分に樹脂がたまり、絵柄がかすれて見えることがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18660118N21Wホワイト
3,220
2,398
2,638(税込)
当日出荷
18660127N21YOイエローオレンジ
3,220
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
18660136N21GBゴールデンブラウン
3,220
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18660136
2019-03-22
用途: レストランのプレート料理
株式会社たまきcompany飲食業

ランチ、ディナーのプレートに。48cmは最適です。
朝食は45cmを使っていました。

対象商品 : 18660118
2017-03-21
用途: 調理実習
教育・研究機関

丈夫で傷がつきにくく、とても使い勝手がいい。
もう少し軽くなれば、扱いやすいかも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする