牡丹鳳凰 深高台鉢7寸

牡丹鳳凰 深高台鉢7寸 マルケイ(国際化工)

シックな色調で描く、鳳凰と牡丹の中国伝統。

食器の種類和食器 牡丹鳳凰 容量(L)1.2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×74 電子レンジ× 食器洗浄機 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18667565 L17HO
1,800
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする