マルケイ(国際化工)
PPカバー 18cm用丸カバー
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質
PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
192×40
適合品番
A6、A40、A85、D48、D77(クリア不可)、D118、D144、D194、D198、J17、JP19、L62、M109、S72、T96(クリア不可)、T0201、T0202、T0209
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18660897
PP018IW
アイボリーホワイト
径17.8~18.6
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18660906
PP018CL
クリア
径17.8~18.5
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください