マルケイ(国際化工)
PPカバー 長角皿用カバー 中
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質
PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
189×119×40
適合品番
D89、D98、D99、T89、T1001、T1009
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18661012
PP118IW
アイボリーホワイト
17.7~18.4×10.8~11.5
¥
510
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18661028
PP118CL
クリア
17.7~18.3×10.8~11.4
¥
510
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください